{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875/00 | |
Ortogonalità | 0,004 mm | |
Lunghezza fianco lungo | 200 mm | |
Lunghezza fianco corto | 130 mm | |
Sezione lato lungo | 26×5 mm | |
Sezione lato corto | 26×14 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra di precisione |
Codice articolo | 450020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444011 | |
Codice del produttore | 450020 200X130 |