{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 300 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Durata batterie circa | 3.500 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 135 mm | |
Larghezza della superficie base | 91 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445222 300 | |
EAN / GTIN | 2050001062291 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Truschino per il controllo di altezze e tracciature dotato di tastatore con segnalatore acustico 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’130.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 498.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 798.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza della superficie base | 135 | 135 | 165 |
Larghezza della superficie base | 91 | 90 | 110 |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |