{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 23×6,1 mm | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 135 mm | |
Larghezza della superficie base | 90 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 443850 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204745 | |
Codice del produttore | 443850 300 |