{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Altezza cifre | 12 mm | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 35×12 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Funzione di PRESET | si | |
Durata batterie circa | 20.000 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 149 mm | |
Larghezza della superficie base | 100 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445136 300 | |
EAN / GTIN | 4946368859248 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati, Altezza tracciatura: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 835.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
498.50 CHF
CHF 392.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 798.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Limite di errore | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Lunghezza della superficie base | 149 mm | 135 mm | 165 mm |
Larghezza della superficie base | 100 mm | 90 mm | 110 mm |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |