{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 600 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Altezza cifre | 12 mm | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 35×12 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Funzione di PRESET | si | |
Durata batterie circa | 20.000 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 180 mm | |
Larghezza della superficie base | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445136 600 | |
EAN / GTIN | 4946368859255 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati 600 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’465.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 874.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’095.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Limite di errore | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Lunghezza della superficie base | 180 | 180 | 165 |
Larghezza della superficie base | 120 | 120 | 110 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |