{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Altezza tracciatura | 350 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,04 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 35×15 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 180 mm | |
Larghezza della superficie base | 98 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445000 350 | |
EAN / GTIN | 4059192016807 | |
Codice del produttore | 4426100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati, Altezza tracciatura: 350mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
820.00 CHF
CHF 650.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
498.50 CHF
CHF 392.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 798.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Limite di errore | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Lunghezza della superficie base | 180 mm | 135 mm | 165 mm |
Larghezza della superficie base | 98 mm | 90 mm | 110 mm |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |