{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,06 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 35×15 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 220 mm | |
Larghezza della superficie base | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445000 980 | |
EAN / GTIN | 4059192066789 |