{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 317 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 133 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 113 mm | |
Filettatura di raccordo sotto | M8 | |
Forza di adesione | 800 N | |
Carico massimo | 8 kg | |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441174 290 | |
EAN / GTIN | 7290005394607 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Supporto magnetico per comparatore, microregolazione doppia 290
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 218.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 175.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 217.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 317 mm | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
Forza di adesione | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 133 mm | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
Lunghezza braccio articolato L2 | 113 mm | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
Altezza base magnetica | 55 mm | 55 mm | ||
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |
Filettatura di raccordo sotto | M8 | M8 |