Supporto magnetico per comparatore, microregolazione doppia, Modello: 240

Codice art.: 441174 240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 282 mm
Lunghezza braccio articolato L1 110 mm
Lunghezza braccio articolato L2 101 mm
Filettatura di raccordo sotto M8
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 60 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
Portacomparatore universale per comparatori con steli ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pollici e tastatori con prisma di tenuta. Possibilità di regolazione molto precisa grazie alla microregolazione doppia sul portacomparatore e sulla base magnetica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello