Supporto meccanico per comparatori (con base magnetica) 290 mm

Codice art.: 441600 290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profondità arco 290 mm
    Lunghezza braccio articolato L1 130 mm
    Lunghezza braccio articolato L2 110 mm
    Filettatura di raccordo M8
    Allineamento filettatura di raccordo laterale
    Forza di adesione 1.000 N
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 441600 290
    EAN / GTIN 4062406735142
    Codice del produttore 441600 290

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto meccanico per comparatori con bloccaggio centrale: tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Regolazione continua della forza di serraggio. Manopola gommata di grandi dimensioni (ca. ⌀ 45 mm oppure 55 mm) per il serraggio leggero e l’allentamento del bloccaggio. Il portacomparatore sul braccio articolato può essere ruotato di 360° e orientato a 180° risultando adatto per comparatori con ⌀ codolo di 6 e 8 mm o prisma. Filettatura di raccordo per base magnetica M8, filettatura di raccordo del braccio articolato verso l’alto M6.
    Stativo con inclusi base magnetica e commutatore ergonomico. Magnete in ferrite ad alte prestazioni con superfici di appoggio rettificate sul lato posteriore e lato inferiore prismatico rettificato per posizionamento anche su alberi e corpi cilindrici. Capsula in plastica antiscivolo della base magnetica con maggiore protezione antiurto e isolamento termico.

    Fornitura:

    Supporto per comparatori con base magnetica n. art. 440620 Dim. 1.

    Accessori speciali:

    Attacco per supporto per comparatori n. art. 442100 e 442104.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello