{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 240 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 110 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 101 mm | |
Filettatura di raccordo | M8 | |
Allineamento filettatura di raccordo | laterale | |
Forza di adesione | 1.000 N | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441600 240 | |
EAN / GTIN | 4062406735135 | |
Codice del produttore | 441600 240 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Supporto meccanico per comparatori (con base magnetica), Sporgenza: 240mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 194.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 143.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 240 mm | 282 mm | 240 mm |
Forza di adesione | 1.000 N | 800 N | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Lunghezza braccio articolato L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Larghezza base magnetica | 50 mm | ||
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |
Filettatura di raccordo sotto | M8 |