Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori 550 mm

Codice art.: 440800 550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 550 mm
Filettatura di raccordo Filettatura esterna M10
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Forza di adesione 1.000 N
Lunghezza base magnetica 81 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440800 550
EAN / GTIN 2050001652843
Codice del produttore 105553

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I bracci snodati possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.
Base magneticacon fondo prismatico. Magnete permanente a grande adesione. Commutatore per l’attivazione e la disattivazione della forza di adesione che agisce sia dalla parte posteriore della base sia da quella inferiore prismatica.

Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 2.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello