{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 400 mm | |
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M10 | |
Allineamento filettatura di raccordo | laterale | |
Forza di adesione | 1.000 N | |
Lunghezza base magnetica | 81 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 440800 400 | |
EAN / GTIN | 4260180710045 | |
Codice del produttore | 106306 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori 400 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 338.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 269.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 311.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M10 | M8 | M8 |
Profondità arco | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Allineamento filettatura di raccordo | laterale | laterale | |
Forza di adesione | 1.000 N | 1.000 N | 1.000 N |
Altezza base magnetica | 55 mm | 58 mm | |
Lunghezza base magnetica | 81 mm | 75 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |