Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori 220 mm

Codice art.: 440800 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profondità arco 220 mm
    Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
    Allineamento filettatura di raccordo centrale
    Forza di adesione 800 N
    Lunghezza base magnetica 60 mm
    Larghezza base magnetica 50 mm
    Altezza base magnetica 55 mm
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 440800 220
    EAN / GTIN 4260180710892
    Codice del produttore 108420

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I bracci snodati possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.
    Base magneticacon fondo prismatico. Magnete permanente a grande adesione. Commutatore per l’attivazione e la disattivazione della forza di adesione che agisce sia dalla parte posteriore della base sia da quella inferiore prismatica.

    Fornitura:

    Base magnetica n. art. 440868 Dim. 1.

    Nota:

    I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello