{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Messbereich | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Campo di applicazione | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Ripetibilità angolare | 1 µm | |
Profondità di misura | 17 mm - 25 mm | |
Numero di punte tastatrici | 10 | |
Numero spilli di misura in HM | 2 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni |
Codice articolo | 435010 1,5-4,2 | |
EAN / GTIN | 2050001039965 | |
Codice del produttore | 62600202 |