Alesametro di alta precisione OSIMESS, Intervallo di misurazione: 4,5-7,5mm

Codice art.: 435010 4,5-7,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 4,5 mm - 7,5 mm
Campo di applicazione 4,15 mm - 7,8 mm
Ripetibilità angolare 1 µm
Profondità di misura 41 mm - 45 mm
Numero di punte tastatrici 7
Numero spilli di misura in HM 1
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435010 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001047908
Codice del produttore 62700200

Descrizione

Esecuzione:

Alesametro OSIMESS ad alta precisione per interni per piccoli fori a partire da 1 mm. Testine tastatrici DLC rivestite (a partire da Dim. 4,5-7,5). L’estremità a forma di cuneo dello spillo di misura, soggetta alla forza di misura del comparatore, allarga la testina tastatrice che è dotata all’interno di una fessura in cui scorre lo spillo. Precisione di ripetibilità 1 µm.

Uso:

Misura comparativa del diametro dei fori e rilevazione difetti di forma: rotondità o conicità.

Fornitura:

Testine tastatrici, spillo di misura in metallo duro e impugnatura (dispositivo di visualizzazione e anelli di riscontro non compresi).

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore digitale ad alta sensibilità n. art. 434671, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, piano di riscontro n. art. 435020.

Nota:

Versioni con intervallo di misurazione di 20 mm e fori ciechi su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello