{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 30 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 20 µm | |
Forza di misura | 0,8 N - 1,6 N | |
Filettatura di raccordo per la sonda | M2,5 | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Codice del produttore | 10028 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore di precisione antiurto 30/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 132.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 96.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 | 1 |
⌀ Alloggiamento | 58 | 58 |
Intervallo di misurazione | 30 | 30 |
Forza di misura | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Metrologia | analogico | analogico |