{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 100 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 50 µm | |
Forza di misura | 1,2 N - 2,5 N | |
Filettatura di raccordo per la sonda | M2,5 | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 80 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433050 100/80 | |
EAN / GTIN | 4031452101416 | |
Codice del produttore | 10141 |