{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 25 µm | |
Forza di misura | 1 N - 2 N | |
Filettatura di raccordo per la sonda | M2,5 | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Codice del produttore | 10030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore di precisione antiurto 50/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 186.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 131.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 mm | 1 mm |
Campo di misura | 50 mm | 50 mm |
Forza di misura | 1 N - 2 N | 1 N - 2 N |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore |