Micrometro per interni di piccole dimensioni 5-6 mm

Codice art.: 429100 5-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 57.40 /pz.
  • CHF 28.90 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 5 mm - 6 mm
Lettura 0,001 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,002 mm
⌀ Tamburo graduato 17 mm
Profondità di misura 22 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 115 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429100 5-6
EAN / GTIN 4946368080505
Codice del produttore 368-005

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione. La regolazione della testina di misura (con 2 superfici di contatto in metallo duro) viene effettuata mediante una spina con riporto in metallo duro.

Uso:

Per una misura esatta del diametro e della rotondità dei fori.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello