Micrometro per interni di piccole dimensioni 2-2,5 mm

Codice art.: 429100 2-2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 2 mm - 2,5 mm
    Lettura 0,001 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 0,002 mm
    ⌀ Tamburo graduato 17 mm
    Profondità di misura 12 mm
    Metrologia analogico
    Lunghezza complessiva 105 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 429100 2-2,5
    EAN / GTIN 4946368080468
    Codice del produttore 368-001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione. La regolazione della testina di misura (con 2 superfici di contatto in metallo duro) viene effettuata mediante una spina con riporto in metallo duro.

    Uso:

    Per una misura esatta del diametro e della rotondità dei fori.

    Accessori speciali:

    Anelli di riscontro n. art. 484030.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello