{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 4 mm - 5 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 17 mm | |
Profondità di misura | 22 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 115 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 2 punte |
Codice articolo | 429100 4-5 | |
EAN / GTIN | 4946368080499 | |
Codice del produttore | 368-004 |