Set di micrometri per interni IMICRO 40-100 mm

Codice art.: 428803 40-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 424.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 40 mm - 100 mm
    Lettura 0,005 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 0,004 / 0,005 mm
    Metrologia analogico
    Numero di micrometri 6
    ⌀ Anello di riscontro 50 / 70 / 90 mm
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428803 40-100
    EAN / GTIN 7630041108163
    Codice del produttore 00812300

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micrometro per interni a 3 punte analogico per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo).

    Fornitura:

    Micrometri per interni n. art. 428800 e anelli di riscontro.
    Prolunga 150 mm n. art. 428802.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello