{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 20 mm - 40 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0.004 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di micrometri | 4 | |
⌀ Anello di riscontro | 25 / 35 mm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428803 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041108118 | |
Codice del produttore | 00811500 |