{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Intervallo di misurazione testine | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Ripetibilità | 0,001 mm | |
Linearità | ⌀ 1,0 − 1,55: massimo 2 % del campo di misura; minimo 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: massimo 1 % del campo di misura; minimo 0,001 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Numero di testine di misure | 8 | |
Numero anelli di riscontro | 8 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 2 punte |
Codice articolo | 428670 6,15-10,35 | |
EAN / GTIN | 5051102239565 |