Micrometro per interni MicroGauge 0,95-1,55 mm

Codice art.: 428670 0,95-1,55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 0,95 mm - 1,55 mm
Intervallo di misurazione testine 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm
Risoluzione commutabile 0,01/0,001/0,0005 mm
Risoluzione mm / pollici
Ripetibilità 0,001 mm
Linearità ⌀ 1,0 − 1,55: massimo 2 % del campo di misura; minimo 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: massimo 1 % del campo di misura; minimo 0,001 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 5
Numero anelli di riscontro 5
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428670 0,95-1,55
EAN / GTIN 5051102218928

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura a 2 punte per misurazioni di grande precisione di fori tra 0,95 e 10,35 mm. Il formato compatto e il peso ridotto (con massa pari a quella di una penna) facilita la misurazione dei componenti di precisione di piccole dimensioni. Contatti di misura cromo-induriti di forma bombata. Chiaro display LCD con risoluzione commutabile fino a 0,0005 mm. Uscita dati mediante Proximity RS232 o USB. Antipolvere e impermeabile ai getti d’acqua (IP65).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357, anelli di azzeramento con certificati di taratura UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948

Nota:

Come strumento singolo o in set, aste di profondità su richiesta. Usando un adattatore supplementare si possono collegare tastatori Diatest.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi