{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 1,5 mm - 2,45 mm | |
Messbereich Messköpfe | 1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45 mm | |
Ablesung wählbar | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Wiederholbarkeit | 0,001 mm | |
Linearität | ⌀ 1,0 − 1,55: maximal 2 % des Messwegs; mindestens 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximal 1 % des Messwegs; mindestens 0,001 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messköpfe | 3 | |
Anzahl Einstellringe | 3 | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | 2-Punkt-Innenmessschraube |
Codice articolo | 428670 1,5-2,45 | |
EAN / GTIN | 5051102218935 |