{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 25 mm - 35 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 0,5 mm | |
Profondità di misura standard | 80 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 230 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428500 25-35 | |
EAN / GTIN | 5051102076115 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 25-35mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 520.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
367.50 CHF
CHF 290.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Campo di misura | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 30 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
Dimensione a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |