{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 12,5 mm - 16 mm | |
Lettura | 0,002 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 0,5 mm | |
Profondità di misura standard | 62 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 162 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428500 12,5-16 | |
EAN / GTIN | 5051102212209 |