Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 175-200mm

Codice art.: 428500 175-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 54.30 /pz.
  • CHF 57.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 175 mm - 200 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,007 mm
Dimensione a 0,5 mm
Profondità di misura standard 115 mm
Profondità di misura con prolunga 265 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428500 175-200
EAN / GTIN 5051102094805

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo.
Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 − 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello