{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Tamburo graduato | 21 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |
Codice articolo | 426900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099624021 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per interni con becchi 50-75 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’045.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 291.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 3 µm | 14 µm |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni | Micrometro con becchi per interni |