{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 14 µm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |
Codice articolo | 426800 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197204141 | |
Codice del produttore | 426800 50-75 |