{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 75 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Tamburo graduato | 21 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |
Codice articolo | 426900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099624038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micrometro per interni con becchi 75-100 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’075.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 339.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 |
Limite di errore | 3 | 16 |
Intervallo di misurazione | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ Tamburo graduato | 21 | 18 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni | Micrometro con becchi per interni |