{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Capacità (campo di misurazione) | 0 mm - 6,5 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
⌀ Stelo | 3,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 9 mm | |
Raggio superficie di contatto | 3 mm | |
⌀ Stelo di attacco | 6 mm | |
Lunghezza stelo di attacco | 6 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 37 mm | |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche |
Codice articolo | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Codice del produttore | 148-205 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testine micrometriche 0-6,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 51.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Stelo di attacco | 6 | 6 |
Limite di errore | 0,002 | 0,002 |
Lunghezza stelo di attacco | 6 | 6 |
⌀ Tamburo graduato | 9 | 9 |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
⌀ Stelo | 3,5 | 3,5 |
Raggio superficie di contatto | 3 | 2,5 |