{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Capacità (campo di misurazione) | 0 mm - 13 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
⌀ Stelo | 5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 13 mm | |
⌀ Stelo di attacco | 9,5 mm | |
Lunghezza stelo di attacco | 9,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 58,5 mm | |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche |
Codice articolo | 426200 0-13 | |
EAN / GTIN | 4946368861616 | |
Codice del produttore | 148-104 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testine micrometriche 0-13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 |
Limite di errore | 0,002 | 0,002 |
⌀ Tamburo graduato | 13 | 13 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Capacità (campo di misurazione) | 0 ;13 | 0 ;13 |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche | Testine micrometriche |