{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Capacità (campo di misurazione) | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
⌀ Stelo di attacco | 10 mm | |
Lunghezza stelo di attacco | 15 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 109 mm | |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche |
Codice articolo | 426200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368021898 | |
Codice del produttore | 150-192 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 78.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 58.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ Stelo di attacco | 10 mm | 12 mm |
Limite di errore | 0,002 mm | 0,002 mm |
Lunghezza complessiva | 109 mm | 113 mm |
Lunghezza stelo di attacco | 15 mm | 17 mm |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | 18 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |