Testine micrometriche 0-25 mm

Codice art.: 426250 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 33.50 /pz.
  • CHF 86.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (campo di misurazione) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Capacità (campo di misurazione) 0 mm - 25 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,002 mm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
⌀ Stelo di attacco 12 mm
Lunghezza stelo di attacco 17 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 113 mm
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 426250 0-25
EAN / GTIN 4045197204097
Codice del produttore 426250 0-25

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Stelo rotante, con superficie di contatto in metallo duro e frizione.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello