{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Capacità (campo di misurazione) | 0 mm - 13 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
⌀ Stelo | 5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 13 mm | |
⌀ Stelo di attacco | 9,5 mm | |
Lunghezza stelo di attacco | 9,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 58,5 mm | |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche |
Codice articolo | 426250 0-13 | |
EAN / GTIN | 4045197204080 | |
Codice del produttore | 426250 0-13 |