{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 1 mm - 15 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ± 4 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Angolo del prisma | 60 (triangolari) grado | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422300 1-15 | |
EAN / GTIN | 4946368009964 | |
Codice del produttore | 114-101 | |
Produttore | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |