{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 25 mm - 45 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Angolo del prisma | 108 (pentagonali) grado | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422300 25-45 | |
EAN / GTIN | 4946368010168 | |
Codice del produttore | 114-122 |