Micrometro con prisma di riscontro, Intervallo di misurazione: 5-25mm

Codice art.: 422300 5-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 66.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 5 mm - 25 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,35 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Angolo del prisma 108 (pentagonali) grado
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 422300 5-25
EAN / GTIN 4946368010151
Codice del produttore 114-121

Descrizione

Esecuzione:

Con prisma di riscontro per la misurazione di pezzi a tre e/o cinque bordi. Arco di misura verniciato. Passo vite corretto in base all’angolo del prisma.
a 5 contatti con angolo del prisma a 108°.

Uso:

Per la misura di utensili a 3 o 5 taglienti (frese, alesatori).

Fornitura:

Inclusa asta di regolazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello