{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Larghezza contatti di misura | 0,75 mm | |
Lunghezza contatti di misura | 6,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421896 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368847337 | |
Codice del produttore | 122-103-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Micrometri per scanalature, Campo di misura: 50-75mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 420.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 305.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 372.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |