{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 75 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Larghezza contatti di misura | 0,75 mm | |
Lunghezza contatti di misura | 6,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421896 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368847344 | |
Codice del produttore | 122-104-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Micrometri per scanalature, Campo di misura: 75-100mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 456.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 447.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 359.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 429.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Campo di misura | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro |