{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Parallelismo delle superfici di contatto | 5 µm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
⌀ Piattello | 19,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 423005 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237776 | |
Codice del produttore | 423005 50-75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometro con piattelli di misura e mandrino non rotante 50-75 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 372.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 305.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 8 | 8 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro |