{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Parallelismo delle superfici di contatto | 5 µm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
⌀ Piattello | 19,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 423005 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406237752 | |
Codice del produttore | 423005 0-25 |