{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Lunghezza nonio | 39 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,08 mm | |
Misura minima a | 6 mm | |
Misura minima b | 9 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 12×4 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203595 | |
Codice del produttore | 418000 300 |