Calibro di profondità 1000 mm

Codice art.: 418000 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 85.60 /pz.
  • CHF 78.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 1.000 mm
Risoluzione 1/20 mm
Lunghezza nonio 39 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,15 mm
Misura minima a 10 mm
Misura minima b 13 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 250 mm
Sezione trasversale del corsoio 20×5 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418000 1000
EAN / GTIN 4045197203625
Codice del produttore 418000 1000

Descrizione

Esecuzione:

Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate. Nonio in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dimensione 500 fornito di custodia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello