{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Lunghezza nonio | 39 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Misura minima a | 5 mm | |
Misura minima b | 7 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 8×3 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418000 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203588 | |
Codice del produttore | 418000 200 |