Calibro a corsoio digitale con sistema AOS e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412637 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 22.55 /pz.
  • CHF 12.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 13385
  • Asta di profondità: ⌀ 1,9
  • Metodo di misura dello strumento di misura: procedimento induttivo elettromagnetico
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,9
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 9 mm
Metodo di misura dello strumento di misura procedimento induttivo elettromagnetico
Durata batterie 20000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412637 150
EAN / GTIN 4946368667775
Codice del produttore 500-184-30

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS (Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.
  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Calibro a corsoio digitale con sistema AOS e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Calibro a corsoio digitale con sistema AOS e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF  144.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
102.50 CHF
CHF  75.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
113.00 CHF
CHF  89.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino
79.10 CHF
CHF  64.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
79.10 CHF
CHF  61.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
123.00 CHF
CHF  95.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF  123.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF  144.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF  144.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  113.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  257.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
257.50 CHF
CHF  194.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tutti i componenti temprata temprata temprata temprate temprate temprate temprate temprate temprate temprate temprate temprate
Numero di batterie contenute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria
Materiale Acciaio inossidabile, INOX Acciaio inossidabile, INOX Acciaio inossidabile, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX
Metrologia digitale digitale digitale digitale digitale digitale digitale digitale digitale digitale digitale digitale
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali Calibri a corsoio universali
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello