Calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda 150 mm

Codice art.: 412749 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm / pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità ⌀ 1,6
    Grado di protezione IP IP 67
    Lunghezza dei becchi 40 mm
    Spegnimento automatico si
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Materiale corpo Plastica
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412749 150
    EAN / GTIN 4062406101213
    Codice del produttore 412749 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua e polvere. Se non utilizzato per 2 ore, il calibro a corsoio si spegne automaticamente. Custodia in materiale sintetico antiurto.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello